{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor |
Czerwony; Czarny
|
|
| Pojemność |
34 l
|
|
| Rodzaj produktu |
torba
|
|
| Szerokość zewnętrzna |
420 mm
|
|
| Wysokość zewnętrzna |
340 mm
|
|
| Głębokość zewnętrzna |
240 mm
|
|
| Masa |
2,2 kg
|
|
| Maks. nośność |
11 kg
|
|
| Materiał |
Poliester
|
|
| Właściwości |
wodoszczelna
|
|
| Wyposażenie |
Półki; Uchwyt do przenoszenia
|
| Numer artykułu | BS.T14PB | |
| EAN / GTIN | 3148518294416 | |
| Numer producenta | BS.T14PB | |
| Numer L | L60130 5311 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |