Mini Probag ;34 litros;

Número de artículo: BS.T14PB
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
Color
rojo; negro
Volumen
34 l
Tipo de producto
Bolsa
Medida exterior anchura
420 mm
Medida exterior altura
340 mm
Medida exterior profundidad
240 mm
Peso
2,2 kg
Capacidad de carga máx.
11 kg
Material
Poliéster
Propiedad
estanco al agua
Equipamiento
Compartimentos; Asa de transporte

Identificación y clasificación

Número de artículo BS.T14PB
EAN / GTIN 3148518294416
Número del fabricante BS.T14PB
Número L L60130 5311
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Bolsa de herramientas textil, versión compacta 14″. Duradera y cómoda: Tejido de poliéster muy resistente, 1200 x 1200 denier.
  • Compartimento caja rígido e impermeable de polipropileno.
  • Asa de transporte de aluminio con revestimiento de cuero.
  • Correa acolchada para el hombro. Mosquetón de acero inoxidable para enganchar la correa.
  • Cerrada por un capó flexible - correa de retención para sujetar el capó. Almacenamiento práctico:Almacenamiento vertical para un acceso instantáneo a las herramientas.
  • Correa elástica para sujetar las herramientas.
  • Soporte lateral para destornilladores y punzones.
  • Numerosos bolsillos laterales.
  • Capacidad: 34 litros.
  • Carga útil: 11 kg.

Característica:

  • D [mm]: 240
  • L [mm]: 420
  • Al [mm]: 340
  • [kg]: 2,2