Katalog danych dotyczących pasków zębatych

Nr art.: BE240-CAT
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BE240-CAT
EAN / GTIN 7314150289417
Numer producenta BE240-CAT
Numer L L51330 112830
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Baza danych wartości naprężeń pasów napędowych układów sterowania i agregatów pomocniczych, pasów synchronicznych, klinowych i żebrowanych
  • Ostatnia aktualizacja: październik 2019 r.

Cecha szcz.:

  • Masa: 710 g
  • Wysokość produktu: 20 mm
  • Długość produktu: 210 mm
  • Masa: 0,7100 kg
  • Szerokość produktu: 165 mm