Datový katalog ozubených řemenů

Artiklové číslo: BE240-CAT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BE240-CAT
EAN / GTIN 7314150289417
Číslo výrobce BE240-CAT
L-číslo L51330 112830
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Databáze hodnot napětí hnacích řemenů řídicích a pomocných agregátů, synchronních, klínových a klínových žebrových řemenů
  • Poslední aktualizace 10/2019

Charakteristika:

  • Hmotnost: 710g
  • Výška produktu: 20 mm
  • Délka výrobku: 210 mm
  • Hmotnost: 0,7100kg
  • Produkt šířka: 165 mm