Wózek na krzesła

Nr art.: B1335L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Liczba kół/rolek łącznie 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 260 mm
Szerokość koła/rolki 85 mm
Materiał koła/rolki opony pneumatyczne
Materiał felgi listwy tworzywo sztuczne
Zakres zastosowania Krzesła
Rodzaj produktu Wózek na krzesła
Nośność 300 kg
Długość płyty 250 mm
Szerokość płyty 320 mm
Szerokość 580 mm
Wysokość 1 300 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu B1335L
EAN / GTIN 4017976213354
Numer producenta B1335L
Numer L L90080 800
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wózek do transportu ułożonych w stosy krzeseł. Zestaw składający się z wózka do transportu w stosach B1325L oraz ramy nośnej z rur stalowych. Rama nośna można jednym ruchem zamocować na wózku, ma płynną regulację wysokości i jest samohamowna. Wózek można w każdej chwili wykorzystać do innych przewozów. W pozycji spoczynkowej stelaż nośny można zawiesić na belkach. Mocowanie odbywa się za pomocą taśmy rzepowej. Długość ramienia nośnego 500 mm, szerokość ramienia nośnego 250 mm, udźwig 70 kg. Solidna konstrukcja spawana, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Wypaczone górne kabłąki i poprzeczki. Uchwyty zabezpieczające firmy fetra do bezpiecznego transportu przedmiotów o okrągłym kształcie, takich jak rolki, dzbanki, wiadra itp. Koła z oponami pneumatycznymi na felgach z tworzywa sztucznego, piasty na łożyskach rolkowych. Niemiecki patent: 10 2004 034 195

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 300
  • Szerokość łopaty (mm): 320
  • Głębokość kopania (mm): 250
  • Całkowita szerokość (mm): 580
  • Całkowita głębokość (mm): 884
  • Całkowita wysokość (mm): 1300
  • Opony: powietrze
  • Rozmiar koła (mm): 260 × 85