Stolevogn

Art.-nr.: B1335L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Brilliantblå
Farve blå
Antal hjul/ruller i alt 2 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 260 mm
Bredde, hjul/rulle 85 mm
Materiale, hjul/rulle Luftdæk
Materiale, fælge Kunststof
Brugsområde Stol
Produkttype stolevogn
Bæreevne 300 kg
Længde, bladets overflade 250 mm
Bredde, klingeoverflade 320 mm
Bredde 580 mm
Højde 1.300 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer B1335L
EAN/GTIN 4017976213354
Producentnummer B1335L
L-nummer L90080 800
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Til transport af stablede stole. Kombination af en stabelvogn B1325L og en bærestol i stålrør. Bærerammen kan fastgøres til vognen med et håndtag, er trinløst højdejusterbar og selvlåsende. Vognen kan til enhver tid bruges til andre transporter. Bærerammen kan fastgøres på stængerne i hvilestilling. Den er fastgjort med burrelås. Robust svejset konstruktion, pulverlakeret, blå RAL 5007. U-bolte i toppen og gennembøjede tværbøjler. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande m.m. Sikkerhedshåndtag. Hjul med luftdæk på plastfælge, nav med rullelejer. Bæreevnen er 500 mm lang, bredden 250 mm, bæreevnen kan bære 70 kg. Tysk patent: 10 2004 034 195

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 300
  • Skovlbredde (mm): 320
  • Skovldybde (mm): 250
  • Samlet bredde (mm): 580
  • Samlet dybde (mm): 884
  • Samlet højde (mm): 1300
  • Dæk: luft
  • Hjulstørrelse (mm): 260 x 85