Stol Voziček

Št. art.: B1335L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Briljantno modra
Barva modra
Število koles/valjev skupaj 2 kos
Zunanji premer kolesa/valja 260 mm
Širina kolesa/valja 85 mm
Material, kolesce/valj Pnevmatike
Material, platišče Umetna masa
Področje uporabe Delavniški stol
Vrsta izdelka voziček za stole
Nosilnost maks. 300 kg
Dolžina površine lopate 250 mm
Širina površine lopate 320 mm
Širina 580 mm
Višina 1.300 mm
na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka B1335L
EAN/GTIN 4017976213354
Številka proizvajalca B1335L
L-število L90080 800
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Za prevoz zloženih stolov. Kombinacija vozička za zlaganje B1325L in nosilnega okvirja iz jeklenih cevi. Nosilni okvir se lahko na voziček pritrdi z ročajem, je brezstopenjsko nastavljiv po višini in se samozapira. Voziček lahko kadar koli uporabite za druge prevoze. Nosilni okvir lahko v mirujočem položaju zataknete za palice. Pritrjena je z samopritrdilni zaponko. Robustna varjena konstrukcija, prašno lakirana, modra RAL 5007. U-vijaki na vrhu in prečno upognjeni nosilci. Za varen prevoz okroglega blaga, kot so zvitki, pločevinke, vedra itd. Varnostni ročaji. Kolesa s pnevmatikami na plastičnih platiščih, pesta z valjčnimi ležaji. Dolžina nosilne roke 500 mm, nosilna širina 250 mm, nosilnost 70 kg. Nemški patent: 10 2004 034 195

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 300
  • Širina vedra (mm): 320
  • Globina vedra (mm): 250
  • Skupna širina (mm): 580
  • Skupna globina (mm): 884
  • Skupna višina (mm): 1300
  • Pnevmatike: zračne
  • Velikost kolesa (mm): 260 x 85