Wózek do przewożenia ładunków

Nr art.: B1328P
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Część opisana Powierzchnia podstawy; Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Niebieskie Niebieski azurowy
Część opisana, Niebieski azurowy Gestell; Standfläche; Gestell; Standfläche; Griffe
Materiał Z blachy stalowej; Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie; Czerwony
Liczba kół/rolek łącznie 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 260 mm
Szerokość koła/rolki 85 mm
Materiał koła/rolki Poliuretan (PU)
Materiał felgi listwy tworzywo sztuczne
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek transportowy taczkowy
Maks. nośność 300 kg
Długość płyty 300 mm
Szerokość płyty 480 mm
Szerokość 580 mm
Wysokość 1 600 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu B1328P
EAN / GTIN 4017976131191
Numer producenta B1328P
Numer L L90070 305
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wózek do transportu rur stalowych z łopatą z blachy stalowej, solidna konstrukcja spawana, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Uchwyty zabezpieczające. Łopatka z blachy stalowej, którą można przykręcić, a tym samym wymienić. Koła z oponą PU odporną na przebicia, na felgach z tworzywa sztucznego, piasty na łożyskach rolkowych. Wypaczone górne kabłąki i poprzeczki. Do bezpiecznego transportu towarów o okrągłym kształcie, takich jak rolki, kanistry, wiadra itp. Dostawa w częściach.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 300
  • Szerokość łopaty (mm): 480
  • Głębokość kopania (mm): 300
  • Całkowita szerokość (mm): 580
  • Całkowita głębokość (mm): 801
  • Całkowita wysokość (mm): 1600
  • Opony: Materiał pełny poliuretanowy
  • Rozmiar koła (mm): 260 × 85