{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5007 | |
| Partea descrisă | Suprafață de rezemare; Cadru | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Construcţie din ţeavă de oţel | da | |
| Nuanță, albastru | Albastru azur | |
| partea descrisă, Albastru azur | Gestell; Standfläche; Gestell; Standfläche; Griffe | |
| Material | Tablă de oţel; Tablă de oţel | |
| Culoarea | albastru; roşu | |
| Număr total roți/role | 2 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 260 mm | |
| Lățime roată/rolă | 85 mm | |
| Material roată/rolă | Poliuretan (PU) | |
| Material jantă | plastic | |
| Domeniu de utilizare | Cărucior pentru transport | |
| Tip produs | Cărucior de transport | |
| Capacitate portantă max. | 300 kg | |
| Lungimea suprafeței lamei | 300 mm | |
| Lățime suprafața lamei | 480 mm | |
| Lăţime | 580 mm | |
| Înălţime | 1.600 mm | |
| Mobilă | da |
| Cod articol | B1328P | |
| EAN / GTIN | 4017976131191 | |
| Număr producător | B1328P | |
| L-Număr | L90070 305 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |