• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stapelkarre

Artikel-Nr.: B1328P
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 5007
beschriebenes Teil Standfläche; Gestell
Beschichtung pulverbeschichtet
Stahlrohrkonstruktion ja
Farbton, blau Azurblau
beschriebenes Teil, Azurblau Gestell; Standfläche; Gestell; Standfläche; Griffe
Material Stahlblech; Stahlblech
Farbe blau; rot
Anzahl Räder/Rollen gesamt 2 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 260 mm
Breite Rad/Rolle 85 mm
Material Rad/Rolle Polyurethan (PU)
Material Felge Kunststoff
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Transportkarre
Tragfähigkeit max. 300 kg
Länge Schaufelfläche 300 mm
Breite Schaufelfläche 480 mm
Breite 580 mm
Höhe 1 600 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer B1328P
EAN / GTIN 4017976131191
Herstellernummer B1328P
L-Nummer L90070 305
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Stahlrohr-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit pannensicherer PU-Bereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 300
  • Schaufelbreite (mm): 480
  • Schaufeltiefe (mm): 300
  • Gesamtbreite (mm): 580
  • Gesamttiefe (mm): 801
  • Gesamthöhe (mm): 1600
  • Bereifung: PU-Vollmaterial
  • Radgröße (mm): 260 x 85