Thermal T-Shirt Long Sleeve Grey L

Nr art.: B123GRRL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Bawełna 50 %
Zawartość włókien, Poliester 50 %
Temperatura, Pranie delikatne 40 °C
Seria Thermo
Oznaczenie producenta Thermo-T-Shirt mit langen Ärmeln
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Skład tkaniny Bawełna; Poliester
Gęstość tkaniny 200 g/m2
Metoda mycia Pranie delikatne
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone
Prasowanie Umiarkowanie gorące (<150°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu T-shirty
Rodzaj zastosowania Ochrona przed zimnem; Termiczne
Kształt Ściśle dopasowane
Liczba kieszeni 0 szt.
Rodzaj męska
Długość rękawa Ramię długie
Właściwości Przedłużone plecy; Z regulacją temperatury; oddychająca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu B123GRRL
EAN / GTIN 5036108257546
Numer producenta B123GRRL
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

A long sleeve t-shirt cut that offers optimum warmth at all times. The material construction allows the skin to breathe if conditions become too warm. The round neck makes it ideal for wearing as an under-garment

Cecha szcz.:

  • Provides insulation and thermal protection
  • Designed with a comfort fit
  • Round neck and long sleeves
  • Available in an excellent choice of corporate colours
  • Available in sizes up to 5XL

Materiał:

Shell fabric: 50% Polyester, 50% Cotton
Shell composition: 50% Polyester, 50% Cotton
Shell weight gm: 200
Shell weight oz: 6
Washing: Max wash temp 40°C, mild process; Do not bleach; Do not tumble dry; Line dry; Iron max 150°C; Do not dry clean;

Z tej samej serii "Thermo" Zobacz wszystkie