T-shirt Thermique Manches Longues Grey L R

Réf.: B123GRRL
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teneur en tissu, coton 50 %
Teneur en tissu, polyester 50 %
Température, lavage délicat 40 °C
Série Thermo
Référence fabricant Thermo-T-Shirt mit langen Ärmeln
Zone de protection ESD (EPA) non
Composition du tissu coton; polyester
Densité du tissu 200 g/m2
Procédé de lavage lavage délicat
Séchage ne pas passer au sèche-linge; séchage à l’air libre normal
Repassage type modérément chaud (<150°)
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique ne pas nettoyer à sec
Type de produit t-shirts
Type d’application Protection contre le froid; thermique
Ajustement propriété moulante
Nombre de poches 0 pc.
Sexe Homme
Longueur de manches manches longues
Caractéristiques dos allongé; respirant; régulation thermique

Identification et classification

Référence article B123GRRL
EAN / GTIN 5036108257546
Réf. fabricant B123GRRL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le tee-shirt, à manches longues, vous apportent plus de chaleur à tout moment. La conception du tissu permet une meilleure respirabilité dès que les conditions deviennent trop chaudes. Le col rond permet de le porter comme sous-vêtement

Caractéristique(s):

  • Fournit une isolation et une protection thermique
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • col rond et manches longues
  • Disponible dans un excellent choix de couleurs
  • Disponible jusqu'au 5XL

Matière(s):

Tissu extérieur: 50% Polyester, 50% Coton
Composition de la coque: 50% Polyester, 50% Coton
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;