Low voltalge detecting screwdriver with light indicator and clip

Nr art.: AV.HT2CPB
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Zasilanie energią Bez zasilania
Wskazanie Latarka prętowa LED,
Pomiar RMS
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 110 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 250 V
Wskazanie (AC) min. 110 V
Wskazanie (AC) maks. 250 V
Napięcie zmienne (AC) min. 110 V
Napięcie zmienne (AC) maks. 250 V
Bezstykowy nie
Rodzaj produktu próbnik napięcia
Warianty pomiaru Pomiar napięcia
Rodzaj prądu Prąd przemienny (AC)
Z wyświetlaczem nie
Właściwości Podświetlenie miejsca pomiaru
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Długość 140 mm
Masa 20 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AV.HT2CPB
EAN / GTIN 3662424073892
Numer producenta AV.HT2CPB
Numer L L60130 10911
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Safety protection, width: 5mm.
  • Inspection light.
  • Transparent handle.
  • Blade made of chrome vanadium steel.
  • Blade end made of phosphate, black, hardened.
  • AV.HT1C: standard model.
  • AV.HT2C: model with clamp.
  • Approval: VDE-GS.

Cecha szcz.:

  • L[mm]: 140
  • L1[mm]: 65
  • ACU[V]: 110-250
  • [G]: 20