{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Sello de calidad y comprobación | Geprüfte Sicherheit | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Indicación | LED | |
| Procedimiento de medición | RMS | |
| Tensión de medición mín., Medición de tensión | 110 V | |
| Tensión de medición máx., Medición de tensión | 250 V | |
| Indicador (CA) mín. | 110 V | |
| Indicador (CA) máx. | 250 V | |
| Tensión alterna (CA) mín. | 110 V | |
| Tensión alterna (CA) máx. | 250 V | |
| Sin contacto | no | |
| Tipo de producto | comprobador de tensión | |
| Variantes de medición | Medición de tensión | |
| Tipo de corriente | Corriente alterna (CA) | |
| Con pantalla | no | |
| Características | Iluminación de puntos de medición | |
| Material carcasa | Plástico | |
| Longitud | 140 mm | |
| Peso | 20 g |
| Número de artículo | AV.HT2CPB | |
| EAN / GTIN | 3662424073892 | |
| Número del fabricante | AV.HT2CPB | |
| Número L | L60130 10911 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |