Destornillador con sensor de baja tensión

N.º do artigo: AV.HT2CPB
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo AV.HT2CPB
EAN/GTIN 3662424073892
Número do fabricante AV.HT2CPB
Número L L60130 10911
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Protección de seguridad, anchura: 5mm.
  • Luz de inspección.
  • Mango transparente.
  • Cuchilla de acero al cromo vanadio.
  • Termino de la cuchilla de fosfato, negro, endurecido.
  • AV.HT1C: Modelo estándar.
  • AV.HT2C: Modelo con abrazadera.
  • Aprobación: VDE-GS.

Característica:

  • L[mm]: 140
  • L1[mm]: 65
  • ACU[V]: 110-250
  • [G]: 20