Screwdriver PROTWIST® for RESISTORX®, 15X75 mm

Nr art.: ATXR15X75
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta PROTWIST Resistx
Kolor Zielony; czarny
Wersja proste
Długość grotu 75 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 109 mm
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Końcówka utwardzana
Średnica ostrza 3,26 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia hartowana; niklowane
Długość całkowita L 184 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATXR15X75
EAN / GTIN 3662424097959
Numer producenta ATXR15X75
Numer L L60130 9816
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Compliant with Resistorx® specifications.
  • Heat treatment on the line: + 100% durability + 100% resistance.
  • Handle material: Soft for more comfort and chemical resistance.
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant.
  • Handle ergonomically optimised: 10% more torque.
  • Laser marking: For higher wear resistance.
  • Profiles machined with CNC machine: better adaptation to the screw with better torque transmission and less wear.

Cecha szcz.:

  • A[mm]: 3.26
  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 3.5x75
  • L[mm]: 184
  • L2[mm]: 109
  • RESITORX[NR]: TT15
  • [G]: 61