• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST Resistx TT15

Artikel-Nr.: ATXR15X75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung PROTWIST Resistx
Farbe grün; schwarz
Ausführung gerade
Länge Klinge 75 mm
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Länge Griff 109 mm
Besonderheit, für Schlitz (SL) gehärtete Spitze
Durchmesser Klinge 3,26 mm
Produktart Schraubendreher
Material Vergütungsstahl
Oberfläche gehärtet; vernickelt
Länge gesamt L 184 mm
Antrieb Griff
Abtrieb für Schlitz (SL)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ATXR15X75
EAN / GTIN 3662424097959
Herstellernummer ATXR15X75
L-Nummer L60130 9816
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß Resistorx®-Spezifikationen.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Werkstoff des Griffes: Soft für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • A[MM]: 3,26
  • D[MM]: 30
  • D1xL1[MM]: 3,5x75
  • L[MM]: 184
  • L2[MM]: 109
  • RESITORX[NR]: TT15
  • [G]: 61