GIRAVITI PROTWIST T TORX 15X75

Codice art.: ATXR15X75
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto PROTWIST Resistx
Colore green; black
Esecuzione forma diritta
Lunghezza lame 75 mm
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Lunghezza dell’impugnatura 109 mm
Particolarità, Per viti con intaglio (SL) Punta temprata
Diametro lama 3,26 mm
Tipo di prodotto Giravite
Materiale acciaio bonificato
Superficie es. nichelata; es. temprata
Lunghezza complessiva L 184 mm
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti con intaglio (SL)

Identificazione e classificazione

Codice articolo ATXR15X75
EAN / GTIN 3662424097959
Codice del produttore ATXR15X75
Numero-L L60130 9816
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Conforme alle specifiche Resistorx®.
  • Trattamento termico sulla linea: + 100% di durata + 100% di resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: morbido per un maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • A[mm]: 3,26
  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 3,5x75
  • L[mm]: 184
  • L2[mm]: 109
  • RESITORX[NR]: TT15
  • [G]: 61