{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub TORX® wewn. | |
| Oznaczenie producenta | PROTWIST Torx | |
| Kolor | Żółty; Zielony; Czerwony; Czarny | |
| Wersja | proste | |
| Długość grotu l1 | 150 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Ostrze stałe; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość uchwytu | 120 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. | Końcówka utwardzana | |
| średnica ostrza | 4 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia | hartowana; niklowane | |
| Długość całkowita L | 270 mm | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | ATX20X150 | |
| EAN / GTIN | 3662424097591 | |
| Numer producenta | ATX20X150 | |
| Numer L | L60130 11082 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |