Tournevis PROTWIST Torx T20

Réf.: ATX20X150
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles
Référence fabricant PROTWIST Torx
Couleur Jaune; vert; Rouge; noir
Exécution forme droite
Longueur lame l1 150 mm
Caractéristiques poignée lame fixe; propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Longueur poignée 120 mm
Particularité, pour vis TORX® femelles pointe trempée
Diamètre de lame 4 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier pour traitement thermique
Surface nickelage; trempage
Longueur totale L 270 mm
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article ATX20X150
EAN / GTIN 3662424097591
Réf. fabricant ATX20X150
Article hors catalogue L60130 11082
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Selon les spécifications Torx®.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomiquement optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • A[MM]: 3,84
  • D1xL1[MM]: 4,0x150
  • L[MM]: 270
  • L2[MM]: 120
  • TORX[NR]: T20
  • [G]: 73