{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | żółty; czerwony; czarny | |
| Wersja | proste | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | tak | |
| Rozwartość klucza | 6 mm | |
| Długość grotu | 125 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 120 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) | Końcówka czerniona; Końcówka utwardzana | |
| Średnica ostrza | 10 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo; hartowana | |
| Długość całkowita | 245 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub Phillips (PH) |
| Numer artykułu | ATWPH2X125 | |
| EAN / GTIN | 3662424097362 | |
| Numer producenta | ATWPH2X125 | |
| Numer L | L60130 9585 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |