Šroubovák PROTWIST 6 hran PH2

Artiklové číslo: ATWPH2X125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva žlutá; červená; Černá
Provedení rovné
6hran pro nasazení otevřeného klíče ano
Rozměr klíče 6 mm
Délka čepele 125 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 120 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby Phillips (PH) Kalený hrot; Černý hrot
Průměr čepele 10 mm
Druh produktu Šroubovák
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch kalené; matně chromované
Celková délka 245 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby Phillips (PH)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ATWPH2X125
EAN / GTIN 3662424097362
Číslo výrobce ATWPH2X125
L-číslo L60130 9585
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Čepel s násadou: výdrž a optimální výkon.
  • Čepel z křemíkové uhlíkové oceli: robustní a velmi odolná proti ohýbání.
  • Ergonomická rukojeť z bi-materiálu, odolná proti nárazům, oděru a chemikáliím.
  • Design: matně chromovaná čepel, černá kalená špička.

Charakteristika:

  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6,0x125
  • D2[mm]: 10,0
  • L[mm]: 245
  • L2[mm]: 120
  • PHILIPPS[NR]: PH2
  • [G]: 130