Schroevendraaier PROTWIST, zeskant, steeksleutel, Phillips PH 2X125mm

Artikelnummer: ATWPH2X125
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATWPH2X125
EAN/GTIN 3662424097362
Nummer fabrikant ATWPH2X125
L-nummer L60130 9585

Omschrijving

Omschrijving:

  • Socket lemmet: uithoudingsvermogen en optimale prestaties.
  • Silicium-koolstofstaal lemmet: robuust en zeer goed bestand tegen buigen.
  • Ergonomisch bi-materiaal handvat, bestand tegen schokken, slijtage en chemicaliën.
  • Ontwerp: mat verchroomd lemmet, punt zwart gehard.

Kenmerk:

  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6,0x125
  • D2[mm]: 10,0
  • L[mm]: 245
  • L2[mm]: 120
  • PHILIPPS[NR]: PH2
  • [G]: 130