{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Długość całkowita L | 375 mm | |
| Długość grotu l1 | 250 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Wersja | proste | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | tak | |
| Rozwartość klucza do wspomagania kluczem SW | 14 mm | |
| Metoda produkcji | kute | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Z nasadką do podbijania.; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 125 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 14 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym | Grot 6-kątny; Końcówka utwardzana | |
| Średnica ostrza | 16 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | hartowana; niklowane | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | ATWH14X250CK | |
| EAN / GTIN | 3662424097195 | |
| Numer producenta | ATWH14X250CK | |
| Numer L | L60130 9560 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |