• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST® 6-Kant 14 mm

Artikel-Nr.: ATWH14X250CK
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Abtrieb für Außen-Sechskant
Länge gesamt L 375 mm
Länge Klinge l1 250 mm
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Farbton, schwarz Tiefschwarz
Farbe rot; schwarz
Ausführung gerade
Sechskant für Schlüsselhilfe ja
Schlüsselweite Schlüsselhilfe SW 14 mm
Herstellungsverfahren geschmiedet
Eigenschaften Griff ergonomisch; mit Schlagkappe; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Länge Griff 125 mm
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 14 mm
Besonderheit, für Außen-Sechskant Sechskant Klinge; gehärtete Spitze
Durchmesser Klinge 16 mm
Produktart Schraubendreher
Oberfläche gehärtet; vernickelt
Set/ Satz nein
Antrieb Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ATWH14X250CK
EAN / GTIN 3662424097195
Herstellernummer ATWH14X250CK
L-Nummer L60130 9560
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Großer und gewölbter Metalleinsatz zum Schützen des Schlagbereichs, kombiniert mit einer Sechskantklinge aus 73MO-Stahl.
  • Sechskantklinge mit Mutter für schwieriges Lösen mit einem Schlüssel.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • A[MM]: 14
  • D[MM]: 40
  • D1xL1[MM]: 10,0x250
  • D2[MM]: 16
  • E[MM]: 2,5
  • L[MM]: 375
  • L2[MM]: 125
  • [G]: 322