{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles | |
| Longueur totale L | 375 mm | |
| Longueur lame l1 | 250 mm | |
| Matériau | acier spécial / Alliage spécial | |
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Exécution | forme droite | |
| Six pans pour prise de clé | oui | |
| Ouverture - Prise de clé SW | 14 mm | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique; traité | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Longueur poignée | 125 mm | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 14 mm | |
| Particularité, pour vis à six pans mâles | lame 6 pans; pointe trempée | |
| Diamètre de lame | 16 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Surface | nickelage; trempage | |
| Jeu/Kit | non | |
| Transmission | poignée |
| Référence article | ATWH14X250CK | |
| EAN / GTIN | 3662424097195 | |
| Réf. fabricant | ATWH14X250CK | |
| Article hors catalogue | L60130 9560 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |