Screwdriver PROTWIST® for slotted head hexagonal blade, 10X175 mm

Nr art.: ATWH10X175
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
Kolor czerwony; czarny
Wersja proste
Długość grotu 175 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 10 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Grot 6-kątny; Końcówka utwardzana
Średnica ostrza 9 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia chromowanie na matowo; hartowana
Długość całkowita 300 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATWH10X175
EAN / GTIN 3662424097133
Numer producenta ATWH10X175
Numer L L60130 9619
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Socket blade for endurance and optimum performance.
  • Extralong blade up to 250 mm for difficult access to remote screws.
  • Silicon-carbon steel blade: robust and very resistant to bending.
  • Ergonomic bi-material handle, shock, abrasion and chemical resistant.
  • Design: matt chrome-plated blade, black hardened tip.

Cecha szcz.:

  • A[mm]: 10
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 9.0x175
  • E[mm]: 1.6
  • L[mm]: 300
  • L2[mm]: 125
  • [G]: 320