TOURNEVIS PROT2 FORGE 10X175 ECROU

Réf.: ATWH10X175
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
Couleur Rouge; noir
Exécution forme droite
Longueur lame 175 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Ouverture, pour vis à six pans creux 10 mm
Particularité, pour vis à six pans creux lame 6 pans; pointe trempée
Diamètre de lame 9 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface chromage mat; trempage
Longueur totale L 300 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux

Identification et classification

Référence article ATWH10X175
EAN / GTIN 3662424097133
Réf. fabricant ATWH10X175
Article hors catalogue L60130 9619
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Lame hexagonale pour une endurance et des performances optimales.
  • Lame extra longue jusqu'à 250 mm pour un accès difficile aux vis éloignées.
  • Lame en acier au silicium-carbone: robuste et très résistante à la flexion.
  • Manche ergonomique bi-matière, résistante aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.
  • Finition: lame chromée mate, pointe trempée noire.

Caractéristique(s):

  • A[mm]: 10
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 9,0x175
  • E[mm]: 1,6
  • L[mm]: 300
  • L2[mm]: 125
  • [G]: 320