Shock Screwdriver PROTWIST® for Pozidriv®, 2X125 mm

Nr art.: ATWDH2X125CK
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
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem tak
Długość grotu 125 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Z nasadką do podbijania.; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 120 mm
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) Grot 6-kątny
Średnica ostrza 10 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia hartowana; wersja zeszlifowana
Długość całkowita 245 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Pozidriv (PZ)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATWDH2X125CK
EAN / GTIN 3662424097089
Numer producenta ATWDH2X125CK
Numer L L60130 10992
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Large and curved metal insert to protect the striking area, combined with a hexagonal blade made of 73MO steel.
  • Sexagonal blade with nut for difficult loosening with a spanner.
  • Heat treatment on the line: + 100% durability + 100% resistance.
  • Handle material: Soft Grip for greater comfort and chemical resistance.
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant.
  • Grip ergonomically optimised: 10% more torque.
  • Laser marking: for higher wear resistance.
  • Profiles CNC machined: better fit to the screw with better torque transmission and less wear.

Cecha szcz.:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6.0
  • D2[mm]: 10.0
  • L[mm]: 245
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 120
  • [g]: 142