• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

DESTORNILLADOR PZ 2X125 SHOCK

Número de artículo: ATWDH2X125CK

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Modelo forma recta
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave
Longitud de varilla 125 mm
Características del mango Con capuchón de golpe; Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Longitud de mango 120 mm
Particularidad, Para tornillos Pozidriv (PZ) Cuchillas hexagonales
Diámetro de la cuchilla 10 mm
Tipo de producto Destornilladores
Material acero especial / aleación especial
Superficie material endurecido; rectificado/a
Longitud total 245 mm
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos Pozidriv (PZ)

Identificación y clasificación

Número de artículo ATWDH2X125CK
EAN / GTIN 3662424097089
Número del fabricante ATWDH2X125CK
Número L L60130 10992
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto metálico grande y curvado para proteger la zona de golpeo, combinado con una hoja hexagonal de acero 73MO.
  • Hoja hexagonal con tuerca para un aflojamiento difícil con una llave.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% durabilidad + 100% resistencia.
  • Material del mango: Soft Grip para más comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcaje láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados CNC: mejor ajuste al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • D2[mm]: 10,0
  • L[mm]: 245
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 120
  • [g]: 142