Șurubelniță PROTWIST 6 fețe PZ2

Cod articol.: ATWDH2X125CK
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie ja
Lungimea lamei 125 mm
Caracteristici de prindere Cu cap de percuţie; Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 120 mm
Particularitate, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) Lamă hexagonală
Diametrul lamei 10 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă călit; rectificat
Lungimea totală 245 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)

Identificare și clasificare

Cod articol ATWDH2X125CK
EAN / GTIN 3662424097089
Număr producător ATWDH2X125CK
L-Număr L60130 10992
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Inserție metalică mare și curbată pentru a proteja zona de lovire, combinată cu o lamă hexagonală din oțel 73MO.
  • Lama hexagonală cu piuliță pentru slăbirea dificilă cu o cheie.
  • Tratament termic pe linie: + 100% durabilitate + 100% rezistență.
  • Material mâner: Soft Grip pentru mai mult confort și rezistență chimică.
  • Lama tratată ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
  • Marcare cu laser: Pentru o rezistență mai mare la uzură.
  • Profile prelucrate CNC: o mai bună potrivire la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.

Caracteristică:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6.0
  • D2[mm]: 10.0
  • L[mm]: 245
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 120
  • [g]: 142