{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub Pozidriv (PZ) | |
| Długość całkowita L | 210 mm | |
| Długość grotu l1 | 100 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Oznaczenie producenta | Schraubendreher PROTWIST 6-Kant PZ1 | |
| Kolor | Niebieskie; Czerwony; Czarny | |
| Wersja | proste | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | tak | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Z nasadką do podbijania.; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 110 mm | |
| Średnica ostrza | 5 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | ATWDH1X100CK | |
| EAN / GTIN | 3662424097065 | |
| Numer producenta | ATWDH1X100CK | |
| Numer L | L60130 10991 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |