TOURNEVIS PROT2 PZ 1X100 SHOCK

Réf.: ATWDH1X100CK
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Entraînement de sortie pour vis Pozidriv (PZ)
Longueur totale L 210 mm
Longueur lame l1 100 mm
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Référence fabricant Schraubendreher PROTWIST 6-Kant PZ1
Couleur bleu; Rouge; noir
Exécution forme droite
Six pans pour prise de clé oui
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique; traité
Type de poignée poignée standard
Longueur poignée 110 mm
Diamètre de lame 5 mm
Type de produit tournevis
Surface avec chromage; nickelage
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article ATWDH1X100CK
EAN / GTIN 3662424097065
Réf. fabricant ATWDH1X100CK
Article hors catalogue L60130 10991
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Insert métallique large et bombé pour protéger la zone de frappe, combiné à une lame hexagonale en acier 73MO.
  • Lame hexagonale avec écrou pour un desserrage difficile avec une clé.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 5,0
  • D2[mm]: 8,0
  • L[mm]: 210
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 110
  • [G]: 86