Screwdriver PROTWIST® for Philips® round blade, 1X75 mm

Nr art.: ATP1X75
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Phillips (PH)
Długość całkowita L 184 mm
Długość grotu l1 75 mm
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Kolor Żółty; Czarny
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Długość uchwytu 109 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub Phillips (PH) 30 mm
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Końcówka czerniona
średnica ostrza 4,5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATP1X75
EAN / GTIN 3662424096570
Numer producenta ATP1X75
Numer L L60130 9869
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Heat treatment on the line: + 100% durability + 100% resistance.
  • Handle material: Soft Grip for greater comfort and chemical resistance.
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant.
  • Handle ergonomically optimised: 10% more torque.
  • Laser marking: For higher wear resistance.
  • Profiles CNC machined: better adaptation to the screw with better torque transmission and less wear.

Cecha szcz.:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 4.5
  • L[mm]: 184
  • L1[mm]: 75
  • L2[mm]: 109
  • PHILIPPS [NO.]: PH1
  • [G]: 73