Izvijač PROTWIST Phillips PH1

Št. art.: ATP1X75
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Pogon za vijake Phillips (PH)
Skupna dolžina L 184 mm
Dolžina rezila l1 75 mm
Material jeklo za poboljšanje
Barvni odtenek, rumena Signalno rumena
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Barva rumena; črna
Izvedba ravno
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Vrsta ročaja standarni ročaj
Dolžina ročaja 109 mm
Zunanji premer, za vijake Phillips (PH) 30 mm
Posebnosti, za vijake Phillips (PH) črna konica
Premer rezila 4,5 mm
Vrsta izdelka izvijač
Površina kromirano; nikljano
Garnitura ne
Pogon ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ATP1X75
EAN/GTIN 3662424096570
Številka proizvajalca ATP1X75
L-število L60130 9869
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Toplotna obdelava na vrvici: + 100 % vzdržljivost + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost.
  • Ostije ″Tri-Coating″ obdelano (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporno proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Laserska oznaka: Za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili CNC obdelave: boljša prilagoditev vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 4,5
  • L[mm]: 184
  • L1[mm]: 75
  • L2[mm]: 109
  • FILIPI [št.]: PH1
  • [G]: 73