{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub Pozidriv (PZ) | |
| Długość całkowita L | 179 mm | |
| Długość grotu l1 | 75 mm | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Sprawdzono do | 10 000 V | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Wersja | proste | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość uchwytu | 102 mm | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) | PZ0 | |
| Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) | Końcówka utwardzana | |
| średnica ostrza | 3 mm | |
| Kolor | Niebieskie; Żółty; Czerwony; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | ATD0X75VE | |
| EAN / GTIN | 3662424095726 | |
| Numer producenta | ATD0X75VE | |
| Numer L | L60130 9917 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |