Schroevendraaier PROTWIST, geïsoleerd 1000V, Pozidriv PZ0

Artikelnummer: ATD0X75VE
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATD0X75VE
EAN/GTIN 3662424095726
Nummer fabrikant ATD0X75VE
L-nummer L60130 9917

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aan het einde van het fabricageproces wordt elke schroevendraaier afzonderlijk getest op 10.000 V gedurende 10 seconden volgens VDE voor uw veiligheid.
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% duurzaamheid + 100% weerstand.
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer beter bestand tegen corrosie.
  • Handgreep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
  • Profielen CNC gefreesd: betere aanpassing aan de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.
  • Gefreesd blad: -> incl. 5,5 mm.
  • Geschroefd blad: 6,5 -> 12 mm.

Kenmerk:

  • D[mm]: 25
  • D1[mm]: 3,0
  • E[mm]: 3,0
  • L[mm]: 179
  • L1[mm]: 75
  • L2[mm]: 102
  • L3[mm]: 18
  • POZIDRIV [NO.]: PZ0
  • [G]: 46