Insulated ScrewDriver PROTWIST® 1000V Set, 8 Pieces

Nr art.: ATD.J8VE
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
Liczba narzędzi 8
Człon Do śrub Pozidriv (PZ); do wkrętów płaskich
Sprawdzono do 1 000 V
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor Niebieskie; Żółty; Czerwony
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rodzaj produktu Wkrętaki; Wkrętaki
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia hartowana
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Zestaw tak
Napęd Uchwyt; Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATD.J8VE
EAN / GTIN 3662424095689
Numer producenta ATD.J8VE
Numer L L60130 9621
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • At the end of the manufacturing process, each screwdriver is individually tested at 10,000 V for 10 seconds according to VDE for your safety.
  • Heat treatment on the line: + 100% lifetime + 100% resistance.
  • Handle material: Soft Grip for greater comfort and chemical resistance
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant.
  • Handle ergonomically optimised: 10% more torque.
  • Laser marking: For higher wear resistance.
  • Profiles CNC machined: better adaptation to the screw with better torque transmission and less wear.
  • Milled blade: -> incl. 5.5 mm.
  • Threaded blade: 6.5 -> 12 mm.

Cecha szcz.:

  • Weight in kilograms: 0,650

W dostawie:

  • SL: 2.5mm - 3mm - 3.5mm - 4mm - 5.5mm - 6.5m - PZ1 - PZ2