Tournevis PROTWIST, isolé 1000V, jeu de 8 pièces

Réf.: ATD.J8VE
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre d’outils 8
Entraînement de sortie pour vis Pozidriv (PZ); pour vis à fente
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Label de qualité et de contrôle VDE
Couleur bleu; Jaune; Rouge
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Type de produit tournevis; tournevis
Matériau acier pour traitement thermique
Surface trempage
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Jeu/Kit oui
Transmission poignée; poignée

Identification et classification

Référence article ATD.J8VE
EAN / GTIN 3662424095689
Réf. fabricant ATD.J8VE
Article hors catalogue L60130 9621
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • En fin de fabrication, pour votre sécurité, chaque tournevis est testé individuellement pendant 10 secondes à 10 000 V selon la norme VDE.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.
  • Lame fraisée: -> 5,5 mm inclus.
  • Lame filetée: 6,5 -> 12 mm.

Caractéristique(s):

  • Poids en kilogrammes: 0,650

Livraison:

  • SL: 2,5mm - 3mm - 3,5mm - 4mm - 5,5mm - 6,5m - PZ1 - PZ2