{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 8 | |
| Salida de velocidad | Para tornillos Pozidriv (PZ); para ranura | |
| Comprobado hasta | 1.000 V | |
| Embalaje | Caja | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Color | azul; amarillo; rojo | |
| Características del mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Tipo de producto | Destornilladores; Destornilladores | |
| Material | acero bonificado. | |
| Superficie | material endurecido | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango; Mango |
| Número de artículo | ATD.J8VE | |
| EAN / GTIN | 3662424095689 | |
| Número del fabricante | ATD.J8VE | |
| Número L | L60130 9621 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |