Screwdriver PROTWIST® for slotted head milled blade, 4X150 mm

Nr art.: AT4X150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor czerwony; czarny
Wersja proste
Długość grotu 150 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 103 mm
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Ostrze okrągłe
Średnica ostrza 25 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia hartowana
Długość całkowita 259 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AT4X150
EAN / GTIN 3662424095160
Numer producenta AT4X150
Numer L L60130 9548
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Cylindrical blade for access to deep lying screws
  • Extralong blade up to 300 mm for difficult access to remote screws
  • Heat treatment on the line: + 100% lifetime + 100% resistance
  • Handle material: Soft Grip for more comfort and chemical resistance
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant
  • Grip ergonomically optimised: 10% more torque
  • Laser marking: for higher wear resistance
  • Profiles CNC machined: better fit to the screw with better torque transmission and less wear

Cecha szcz.:

  • A[mm]: 4.0
  • D[mm]: 25
  • D1xL1[mm]: 4.0x150
  • E[mm]: 0.8
  • L[mm]: 259
  • L2[mm]: 103
  • [G]: 52