Schroevendraaier PROTWIST, sleuf, gefreesd, 4X150mm

Artikelnummer: AT4X150
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AT4X150
EAN/GTIN 3662424095160
Nummer fabrikant AT4X150
L-nummer L60130 9548

Omschrijving

Omschrijving:

  • Cilindrisch blad voor toegang tot diep liggende schroeven
  • Extra lang blad tot 300 mm voor moeilijke toegang tot schroeven op afstand
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% levensduur + 100% weerstand
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer corrosiebestendiger
  • Greep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid
  • Profielen CNC gefreesd: beter passend op de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage

Kenmerk:

  • A[mm]: 4,0
  • D[mm]: 25
  • D1xL1[mm]: 4,0x150
  • E[mm]: 0,8
  • L[mm]: 259
  • L2[mm]: 103
  • [G]: 52