GIRAVITI PROTWIST PER VITI A INTAGLIO 4X150

Codice art.: AT4X150
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
Colore red; black
Esecuzione forma diritta
Lunghezza lame 150 mm
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Lunghezza dell’impugnatura 103 mm
Particolarità, Per viti con intaglio (SL) Lama circolare
Diametro lama 25 mm
Tipo di prodotto Giravite
Materiale acciaio bonificato
Superficie es. temprata
Lunghezza complessiva L 259 mm
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti con intaglio (SL)

Identificazione e classificazione

Codice articolo AT4X150
EAN / GTIN 3662424095160
Codice del produttore AT4X150
Numero-L L60130 9548
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lama cilindrica per l'accesso a viti profonde
  • Lama extralunga fino a 300 mm per l'accesso difficile a viti remote
  • Trattamento termico sulla linea: + 100% di durata + 100% di resistenza
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione
  • Impugnatura ergonomica ottimizzata: 10% di coppia in più
  • Marchiatura laser: per una maggiore resistenza all'usura
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura

Proprietà:

  • A[mm]: 4.0
  • D[mm]: 25
  • D1xL1[mm]: 4.0x150
  • E[mm]: 0.8
  • L[mm]: 259
  • L2[mm]: 103
  • [G]: 52