Anti-Static ESD Coat White M

Nr art.: AS10WHRM
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Poliester 65 %
Zawartość włókien, Bawełna 34 %
Zawartość włókien, Inne włókna 1 %
Temperatura, Pranie zwykłe 60 °C
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Pozycja lewe; lewe; prawe
Kolor Białe
Skład tkaniny Bawełna; Poliester; Inne włókna
Gęstość tkaniny 210 g/m2
Metoda mycia Pranie zwykłe
Prasowanie Umiarkowanie gorące (<150°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Perchloroetylen
Rodzaj produktu Kitel ochronny
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Rodzaj Unisex
Z kieszeniami Kieszeń na piersi; Kieszeń boczna
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Kryte zapięcie na plisie tak
Właściwości Zakończenie rękawów; antystatyczny
Personalizacja odzieży nie
Norma EN ISO 1149
Kategoria ochrony I

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AS10WHRM
EAN / GTIN 5036108183692
Numer producenta AS10WHRM
Numer L L01840 204
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This inherently anti-static coat is ideal for environments where electrostatic resistance is required. Designed with safety and comfort in mind. Features include concealed stud front, two lower patch pockets, one chest pockets and adjustable cuffs.

Cecha szcz.:

  • Suitable for use in ESD environments
  • Tested to EN 61340-5-1
  • Concealed stud front for easy access
  • 3 pockets for ample storage
  • Hook and loop cuffs for a secure fit
  • Pen division
  • CE certified
  • Available from size XS
  • UKCA marked
  • Lightweight for enhanced wearer comfort

Norma:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Materiał:

Shell fabric: 65% Polyester, 34% Cotton, 1% Conductive Fibre
Shell composition: 65% Polyester, 34% Cotton, 1% Conductive Fibre
Shell weight gm: 210
Shell weight oz: 6
Washing: Max wash temp 60°C, normal process; Do not bleach; Iron max 150°C; Professional dry clean, Tetrachloroethene, normal process;