{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 34 % | |
| Procentul de țesătură, Alte fibre | 1 % | |
| Temperatură, Spălare normală | 60 °C | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Poziţie | stânga; stânga; dreapta | |
| Culoarea | alb | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester; Alte fibre | |
| Densitatea ţesăturii | 210 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare normală | |
| călcare | Moderat fierbinte (<150°) | |
| înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| curăţare chimică | Percloroetilenă | |
| Tip produs | Halat de protecţie | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Sex | Unisex | |
| cu buzunare | Buzunar la piept; Buzunar lateral | |
| Închidere | Fermoar | |
| Bandă obturator acoperită | da | |
| Caracteristici | antistatic; Închidere mânecă | |
| Finisaj textil | nu | |
| Standard | EN ISO 1149 | |
| Categoria de protecție | I |
| Cod articol | AS10WHRM | |
| EAN / GTIN | 5036108183692 | |
| Număr producător | AS10WHRM | |
| L-Număr | L01840 204 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |