Gant Thermo Pro Ultra Orange/Black S R

Réf.: AP02O8RS
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série Thermo Pro Ultra
Référence fabricant Thermo Pro Ultra Handschuh
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 2
Résistance à la déchirure 4
Résistance à la perforation 2
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Froid par convection X
Froid de contact 2
Imperméabilité X
Matériau revêtement, paume Polyuréthane (PU)
Matériau revêtement, revêtement des extrémités des doigts Polyuréthane (PU)
Matériau doublure Acrylique
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Code EN 388 4242X
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur orange; noir
Composition du tissu polyester; acrylique
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre le froid; protection contre les coupures
Taille de gants 7
Ajustement coupe ajustée
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 10G
Norme EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Substrat Acrylique; Polyester
Revêtement revêtement des extrémités des doigts; paume
Avec doublure oui
Caractéristiques préhension à l’huile; préhension à l’humidité; respirant
Catégorie de protection II
Longueur totale L 220 mm

Identification et classification

Référence article AP02O8RS
EAN / GTIN 5036108278053
Réf. fabricant AP02O8RS
Article hors catalogue L01840 677
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Utilisant une technologie innovante, ce gant repousse complètement l'eau et les huiles lourdes. Les liquides sont repoussés et glissent sans toucher la surface intérieure. La doublure piège la chaleur et permet la respirabilité. La finition paume sablée donne une meilleure adhérence.

Caractéristique(s):

  • Nano revêtement hydrofuge pour les applications légères éclaboussures
  • la doublure maintient la chaleur grâce à une meilleure isolation
  • Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
  • Doublure robuste jauge 10
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique; Acrylique;