{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub Phillips (PH) | |
| Długość całkowita L | 209 mm | |
| Długość grotu l1 | 100 mm | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Oznaczenie producenta | PROTWIST SLS - PH1 X 100 | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Kolor | Żółty; Czerwony; Czarny | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 109 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) | Końcówka utwardzana | |
| Średnica ostrza | 4,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | ANP1X100SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028168 | |
| Numer producenta | ANP1X100SLS | |
| Numer L | L60130 9303 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |