{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby Phillips (PH) | |
| Celková délka L | 209 mm | |
| Délka čepele l1 | 100 mm | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Označení výrobce | PROTWIST SLS - PH1 X 100 | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Barva | Žlutá; červená; Černá | |
| Provedení | rovné | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Délka rukojeti | 109 mm | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby Phillips (PH) | Kalený hrot | |
| Průměr čepele | 4,5 mm | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | kalené | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť |
| Katalogové číslo | ANP1X100SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028168 | |
| Číslo výrobce | ANP1X100SLS | |
| L-číslo | L60130 9303 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |