SLS TOURNEVIS PHILIPS PH1 X 100

Réf.: ANP1X100SLS
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
Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH)
Longueur totale L 209 mm
Longueur lame l1 100 mm
Matériau acier pour traitement thermique
Référence fabricant PROTWIST SLS - PH1 X 100
Teinte, noir Noir foncé
Couleur Jaune; Rouge; noir
Exécution forme droite
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Longueur poignée 109 mm
Particularité, pour vis Phillips (PH) pointe trempée
Diamètre de lame 4,5 mm
Type de produit tournevis
Surface trempage
Kit/assortiment non
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article ANP1X100SLS
EAN / GTIN 3662424028168
Réf. fabricant ANP1X100SLS
Article hors catalogue L60130 9303
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter toute chute accidentelle.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un plus grand confort de travail lors de travaux en hauteur.

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 4,5 x 100
  • L [mm]: 209
  • L2 [mm]: 109
  • Phillips [n°]: PH1
  • [g]: 115