MICRO-TECH® screwdriver slotted tip, 2 x 75 mm

Nr art.: AEF.2X75
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Oznaczenie producenta Handschrauber antistatisch 2x75mm
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor niebieskie
Rozmiar 2
Rodzaj produktu Wkrętarka
Długość całkowita 157 mm
Rodzaj uchwytu narzędziowego 6-kąt
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja
Typowe zastosowanie Light
Masa całkowita 0,015 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AEF.2X75
EAN / GTIN 3148510048888
Numer producenta AEF.2X75
Numer L L60130 4369
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • With swivelling head
  • Blade chrome-plated, tip burnished

Cecha szcz.:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2.0 x 75
  • L [mm]: 157
  • Colour: indigo
  • [g]: 14.5